Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballhocker,Sitz H 620mm,f. bewegtes Sitzen,Sitz Stoff schwarz,4-Fuß,Gestell Holz,4 Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139095
139095
Artikel-Nr.:
     711-139095
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     71260 L50
EAN/GTIN:
     4014296282930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Ballhocker
Bürohocker
Ballhocker
  • Sitz Höhe 620 mm
  • Sitzhärte und vertikaler Schwingeffekt durch Luftdruckregulierung
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Stoff (75% Wolle / 25% Polyamid) in schwarz
  • 4-Fußgestell für festen Stand
  • Gestell aus Holz
  • Gestell mit 4 Füße
  • Lieferumfang: inklusive Luftpumpe
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fitnessballhocker, Sitzball, Hocker, Ballhocker, Arbeitshocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Bürostuhl, Arbeitsstuhl, Drehhocker, Rollhocker, Arbeitsplatzausstattung, Bürohocker, bewegtes Sitzen, Fitnesshocker, beweglicher Hocker, Sitness

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Sitness
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
nein
Sitz Funktion:
bewegliche Sitzmechanik
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Stoff (75% Wolle / 25% Polyamid)
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzhöhe:
620 mm
höhenverstellbar:
nein
Fußstütze:
nein
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Holz
Unterbau:
4 Füße
Lieferumfang:
inklusive Luftpumpe
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
5.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Sitzball, topstar arbeitshocker bodengleiter, topstar ballhocker, bürohocker gleiter, Fitnessballhocker, Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Drehhocker, Rollhocker, Arbeitsplatzausstattung, bewegtes Sitzen, Fitnesshocker, beweglicher Hocker, Sitness
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,21*
€ 170,40*
€ 4,95*
ab € 137,26*
€ 170,97*
Frei Haus
ab € 171,22*
€ 209,67*
Lager 711
22 Tage
11
Frei Haus
ab € 198,25*
€ 239,87*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,87*
€ 285,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,07*
€ 280,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,30*
€ 262,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.