Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Etagenwagen,Tragl. 150kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 610x460mm,PEetage,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138954
138954
Artikel-Nr.:
     711-138954
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     SEWT34S
EAN/GTIN:
     4260285073854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Kunststoff-Etagenwagen
  • Traglast 150 kg
  • Mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 610 x 460 mm
  • Höhe x Länge x Breite 865 x 680 x 460 mm
  • Etage(n) aus Polyethylen
  • Mit 3 Böden
  • Gestell in schwarz
  • Konstruktion aus Polyethylen
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 100 mm
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Transportwagen, Tischwagen, Etagenwagen, Transportgerät

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
150 kg
Ladeflächenlänge:
610 mm
Ladeflächenbreite:
460 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Material Etage(n):
Polyethylen
Wagen Ausstattung:
3 Böden
Höhe:
865 mm
Länge:
680 mm
Breite:
460 mm
Material:
Polyethylen
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Durchmesser Rad:
100 mm
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Farbe:
schwarz
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
12.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, Tischwagen, allzweckwagen, Transportwagen, Transportgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
€ 5,99*
ab € 118,83*
€ 150,70*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 127,08*
€ 156,09*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 131,17*
€ 160,96*
€ 4,95*
ab € 191,96*
€ 230,43*
Frei Haus
ab € 232,59*
€ 276,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
SEWT-D
ab € 99,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.