Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Mehrzweckwagen, 3 Etagen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129480
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     SEWT34S
EAN/GTIN:
     4260285073854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
  • äusserst robust und wendig
  • Feuchtigkeitsresistent und stossfest
  • rutschhemmende Ladeflächen mit integriertem Schiebegriff oben
  • flache Etagen mit umlaufender Kante
  • 4 Lenkrollen ø 100mm, davon 2 mit Feststeller
  • Lieferung erfolgt zerlegt, zur einfachen, werkzeuglosen Selbstmontage
  • Etagen: 3 flache Etagen
  • Tragkraft: 150 kg
  • Ladefläche: 610 x 460 mm
  • Etagenabstand: 310 mm
  • Gesamthöhe: 865mm
  • Gewicht: 12 kg
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, Tischwagen, allzweckwagen, 129480, 129480-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
€ 5,99*
ab € 118,83*
€ 150,70*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 127,08*
€ 156,09*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 131,17*
€ 160,96*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 191,96*
€ 230,43*
Frei Haus
ab € 232,59*
€ 276,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,43*
€ 274,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,58*
€ 260,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,96*
€ 228,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
SEWT-D
ab € 99,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.