Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Paketkarre,Tragl. 125kg,Schaufel BxT 490x410mm,klappbar,Polymer-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138951
138951
138951
138951
138951
138951
138951
138951
138951
Artikel-Nr.:
     711-138951
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     2234-91V3
EAN/GTIN:
     4260285074950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Paketkarre
Alu-Paketkarre
  • Traglast 125 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 490 x 410 mm
  • Höhe x Breite 1110 x 490 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe geklappt 1110 x 490 x 110 mm
  • Schaufel und Räder platzsparend einklappbar
  • Ladungssicherung durch Gitterrückwand
  • Mit ergonomischer Bügelgriff
  • Räder mit Polymer-Bereifung
  • Rad Ø 185 mm
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Paketkarre, Klappkarre, Leichte Universalkarre, Transportkarre, Transporthilfe, Kistenkarre, Transportgerät, Faltkarre, Klapp-Trolley

Weitere Informationen:
Serie:
RuXXac
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Paketkarre
Traglast:
125 kg
Schaufelbreite:
490 mm
Schaufeltiefe:
410 mm
klappbar:
ja
Klappfunktion:
Schaufel // Räder
Ladungssicherung:
Gitterrückwand
Bereifung:
Polymer
Rad-Ø:
185 mm
Sicherheitsgriff:
nein
Höhe:
1110 mm
Höhe geklappt:
1110 mm
Breite:
490 mm
Breite geklappt:
490 mm
Tiefe geklappt:
110 mm
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
6.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Postkarre, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, pu rad sackkarre, Karre, Leichte Universalkarre, Transportkarre, Transporthilfe, Transportgerät, Faltkarre, Klapp-Trolley
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 99,72*
€ 122,11*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 99,25*
€ 122,13*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 102,88*
€ 126,25*
€ 4,95*
ab € 101,03*
€ 128,49*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 217,77*
€ 249,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,41*
€ 296,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,84*
€ 292,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,37*
€ 274,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,77*
€ 259,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.