Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,m. Armlehnen,Sitz Polyester dunkelblau,Sitz Stoff dunkelblau,Sitz HxBxT 410-520x660x380-470mm,Netzrücken schwarz,Kunststoff-Fußkreuz,Teppichbodenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138548
138548
138548
Artikel-Nr.:
     711-138548
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     SAIL-SY6 TS R2DPU SDABANTS01 SEXR26ESHH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Synchronmechanik
  • mit Schnellverstellung auf das Körpergewicht einstellbar
  • mit höhenverstellbaren Armlehnen
  • Sitz aus Polyester in dunkelblau
  • Standardsitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in dunkelblau
  • 10000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2 / B1
  • Sitzneigungsverstellung
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 410 - 520 x 660 x 380 - 470 mm
  • Netzrückenlehne in schwarz
  • Rücken Höhe 510 mm
  • Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
  • mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst
  • Gewicht 20,2 kg
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Stuhl, Drehstuhl, Bürostuhl, Schreibtischstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Gegenkrafteinstellung:
Körpergewicht-Schnellverstellung
Armlehnen:
höhenverstellbar
Sitztyp:
Standardsitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Material Sitz:
Polyester
Farbe Sitzbezug:
dunkelblau
Farbe Sitz:
dunkelblau
Strapazierfähigkeit:
10000 Scheuertouren
Brandschutz:
schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2 / B1
Sitzeinstellung:
Sitztiefe
Sitzhöhe:
410-520 mm
Sitzbreite:
660 mm
Sitztiefe:
380-470 mm
Polsterung:
Sitz
Rücken Ausführung:
Netzrückenlehne
Material Rücken:
Netzgewebe
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenhöhe:
510 mm
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
20.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 845,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,27*
€ 1.158,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,76*
€ 1.137,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,16*
€ 1.084,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,55*
€ 1.050,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,35*
€ 1.005,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
SHH für Sail/Globeline/4Me
ab € 28,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.