Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,m. Armlehnen,m. Kopfstütze,Sitz Stoff rot,Sitz HxBxT 430-520x480x500mm,Netzrücken rot,Fußkreuz Alu,m. Teppichbodenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138500
138500
138500
138500
138500
138500
Artikel-Nr.:
     711-138500
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     J190T T31
EAN/GTIN:
     4014296669977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Synchronmechanik, in vorderster Position arretierbar
  • mit einstellbarer Gegenkraft
  • mit höhenverstellbaren Armlehnen
  • mit Kopfstütze aus Netzgewebe in rot
  • Muldensitz mit Knierolle mit Bezug aus Stoff (100% Trevira CS) in rot
  • 50000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitzunterstützung durch Body-Balance-Tec®-Gelenk und höhenverstellbare Lendenwirbelstütze
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 - 520 x 480 x 500 mm
  • Netzrückenlehne in rot
  • Rücken Höhe 550 mm
  • Fußkreuz aus Aluminium, poliert
  • mit Teppichbodenrolle
  • Gewicht 18 kg
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Stuhl, Drehstuhl, Bürostuhl, Schreibtischstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Open Base + Art
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
in vorderster Position arretierbar
Gegenkrafteinstellung:
einstellbar
Kopfstütze:
ja
Material Kopfstützenbezug:
Netzgewebe
Farbe Kopfstütze:
rot
Armlehnen:
höhenverstellbar
Sitztyp:
Muldensitz mit Knierolle
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Trevira CS)
Farbe Sitzbezug:
rot
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Sitzeinstellung:
Sitz-/Rückenlehnenneigung
Sitzunterstützung:
Body-Balance-Tec®-Gelenk und höhenverstellbare Lendenwirbels
Sitzhöhe:
430-520 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
500 mm
Polsterung:
Sitz
Rücken Ausführung:
Netzrückenlehne
Material Rücken:
Stoff (100% Trevira CS)
Farbe Rücken:
rot
Rückenhöhe:
550 mm
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
poliert
Material Fußkreuz:
Aluminium
Oberfläche Fußkreuz:
poliert
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 532,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,69*
€ 730,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,76*
€ 725,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,65*
€ 705,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,65*
€ 683,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,94*
€ 634,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6990
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.