Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,m. Armlehnen,Sitz Stoff blau,Sitz HxBxT 430-510x480x480mm,Netzrücken schwarz,Kunststoff-Fußkreuz,m. Teppichbodenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
138485
138485
138485
138485
138485
138485
Artikel-Nr.:
     711-138485
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OP20Q-G26
EAN/GTIN:
     4014296029856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung, mehrfach arretierbar
  • Gegengewicht individuell einstellbar
  • mit starren Armlehnen
  • Bandscheibensitz mit Bezug aus Stoff (100% Polypropylen) in blau
  • 40000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitzunterstützung durch Beckenstütze
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 - 510 x 480 x 480 mm
  • Netzrückenlehne in schwarz
  • Rückenlehne neigungs-/höhenverstellbar mit Rastmechanik
  • Rücken Höhe 600 mm
  • Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
  • mit Teppichbodenrolle
  • Gewicht 16 kg
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Drehstuhl, Bürostuhl, Stuhl, Schreibtischstuhl, Interstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung
Stuhlmechanik Einstellung:
mehrfach arretierbar
Gegenkrafteinstellung:
Gegengewicht individuell einstellbar
Armlehnen:
starre Armlehnen
Sitztyp:
Bandscheibensitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Farbe Sitzbezug:
blau
Strapazierfähigkeit:
40000 Scheuertouren
Sitzeinstellung:
Sitz-/Rückenlehnenneigung
Sitzunterstützung:
Beckenstütze
Sitzhöhe:
430-510 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
480 mm
Polsterung:
Sitz
Rücken Ausführung:
Netzrückenlehne
Material Rücken:
Netzgewebe
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenhöhe:
600 mm
Rückenlehnenverstellung:
neigungs-/höhenverstellbar mit Rastmechanik
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Polyamid
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
16 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
10
Frei Haus
ab € 148,72*
€ 184,56*
€ 4,95*
ab € 145,59*
€ 184,59*
Lager 711
23 Tage
18
Frei Haus
ab € 243,24*
€ 296,74*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,74*
€ 353,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,58*
€ 348,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,19*
€ 329,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,48*
€ 321,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,24*
€ 289,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.