Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal,Grund+Anbau,HxBxT 2480x3245x520mm,4 Ständer,einseitig,6 Ebenen,Tragl. 880kg/Ebene,Ständer RAL5010,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
131202-0001
131202-0001
131202-0001
131202-0001
131202-0001
Artikel-Nr.:
     711-131202-0001
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0011-131202-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
bito kragarmregal einseitig
kragarmregal einseitig
Kragarmregal
  • Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2480 x 3245 x 520 mm
  • 4 Ständer
  • Nutzung einseitig
  • 6 Lagerebenen
  • 5 Ebene(n) mit Kragarm
  • Traglast je Ebene 880 kg
  • Gleich lange Arme, gerade ausgerichtet
  • Nutztiefe 400 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Kragarme sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Bestellhinweis: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich. Bei Bedarf bitte anfragen
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Regelmäßige Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt Gütezeichen RAL RG 614
  • Entspricht der DGUV-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)

Varianten:

  • 131202-0001 enzianblau RAL 5010

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Kragarmregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Komplettregal
Regalfeld Anzahl:
2 Stück
Nutzung:
einseitig
Höhe:
2480 mm
Breite:
3245 mm
Nutztiefe:
400 mm
Tiefe:
520 mm
Achsmaß:
1061 mm
Lagerebenen:
6 Stück
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Kragarm
Traglast gesamt:
5280 kg
Traglast pro Ebene:
880 kg
Kragarmausrichtung:
gerade
Kragarmlänge:
Gleich lange Arme
Ständer:
4 Stück
Kragarme pro Ständer:
6 Stück
Material:
Stahl
Oberfläche Ständer:
sandgestrahlt // pulverbeschichtet
Oberfläche Kragarm:
sandgestrahlt // pulverbeschichtet
Farbe Ständer:
enzianblau // RAL5010
Farbe Kragarme:
enzianblau // RAL5010
Farbe Ausführung:
enzianblau // RAL5010
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja // bitte anfragen
Norm DGUV:
DGUV 108-007
Nutzungshinweis DIN EN 15635:
Sicherung erforderlich
Zertifizierung RAL-RG:
RAL-RG 614
Gewicht:
171.12 kg
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.624,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.847,30*
€ 2.198,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.822,41*
€ 2.168,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.735,48*
€ 2.065,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.683,34*
€ 2.003,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.624,82*
€ 1.933,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2799
ab € 38,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.