Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diagonalverstrebung,f. Kragarmregal,f. jedes 5. Regalfeld,verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
130968
130968
130968
Artikel-Nr.:
     711-130968
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     2274
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmregal Diagonalverband
Kragarmregal Kreuzstrebe
Kreuzstrebe für Kragarmregal
Regal-Verstrebungen
Diagonalverstrebung für Kragarmregal
  • Für jedes fünfte Regalfeld
  • Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Diagonalverstrebung
für Regaltyp:
Kragarmregal
Zubehör Ausführung:
Für jedes fünfte Regalfeld
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
3.91 kg
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal diagonalverband, Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 33,24*
€ 46,20*
8 Tage
unbekannt
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 33,55*
€ 47,25*
Lager 711
18
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 41,66*
€ 56,73*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 44,72*
€ 60,33*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 45,95*
€ 61,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,73*
€ 67,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,15*
€ 65,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,73*
€ 62,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,98*
€ 60,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,70*
€ 57,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,66*
€ 49,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.