Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 839x1200x430mm,1xStahlboden,2 OH,Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
126696
126696
126696
126696
Artikel-Nr.:
     711-126696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SD412081S645
EAN/GTIN:
     5020073830026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Theken-Schrank
Thekenschrank
theken schrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 839 x 1200 x 430 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Schiebetüren
  • bündig mit dem Korpus abschließend
  • 1 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 2 Ordnerhöhen
  • mit Griffleiste
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Korpus in lichtgrau
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Schiebetür-Schrank, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Universal-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Eco
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Schiebetür
Höhe:
839 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
430 mm
Ordnerhöhen:
2 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Farbe Korpus:
lichtgrau
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Material:
Stahl
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
49 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerschrank, Schiebetür-Schrank, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Universal-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Schiebetürenschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,05*
€ 418,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 339,00*
€ 418,99*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,03*
€ 435,23*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,15*
€ 451,18*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 558,39*
€ 641,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,15*
€ 762,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,10*
€ 742,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,64*
€ 730,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,17*
€ 708,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,39*
€ 664,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bisley
SD12081S355
ab € 391,32*
Ähnlich
Bisley
SD12081S696
ab € 338,54*
Ähnlich
Bisley
SD12112S645
ab € 387,40*
Ähnlich
Bisley
SD12112S355
ab € 446,80*
Ähnlich
Bisley
SD12112S696
ab € 388,63*
Ähnlich
Bisley
SD12173S645
ab € 444,87*
Ähnlich
Bisley
SD12173S355
ab € 498,08*
Ähnlich
Bisley
SD12173S696
ab € 444,68*
Ähnlich
Bisley
SD12194S645
ab € 483,04*
Ähnlich
Bisley
SD12194S355
ab € 531,07*
Ähnlich
Bisley
SD12194S696
ab € 484,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.