Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISLEY Schiebetürschrank Premium, HxBxT 839 x 1.200 x 430 mm 162522-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-162522-YY
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SD12081S645
EAN/GTIN:
     5020073830026
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
BISLEY Schiebetürschrank Premium, HxBxT 839 x 1.200 x 430 mm, lichtgrau Der Schiebetürschrank BISLEY Premium punktet durch eine raumsparende Konstruktion. Der Schrank ist aus robustem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und zum Schutz wichtiger Dokumente diebstahlsicher verschließbar. Robuster Schiebetürschrank BISLEY Premium mit geringer Stelltiefe Diebstahlsicher verschließbar durch Zylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel) Praktische durchgehende Griffleiste Leichter Schließvorgang Mit Ordnerablage und Lateralhängevorrichtung Gesamthöhe = 839 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamttiefe = 430 mm Fronten Farbe = lichtgrau Korpus Farbe = lichtgrau Tür Typ = Schiebetür Böden Anzahl = 1 Schranknutzung = Büro Werkstatt
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
Fronten Farbe:
lichtgrau
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
430 mm
Korpus Farbe:
lichtgrau
Schranknutzung:
Büro\;Werkstatt\;
Tür Typ:
Schiebetür
Gesamthöhe:
839 mm
HEIGHT GRO:
952.00 mm
WIDTH GRO:
1230.00 mm
DEPTH GRO:
445.00 mm
WEIGHT GRO:
40.830000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,66*
€ 419,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 339,69*
€ 419,57*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,37*
€ 435,91*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,39*
€ 451,98*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,65*
€ 453,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,91*
€ 518,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,19*
€ 516,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,00*
€ 498,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,58*
€ 486,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,37*
€ 446,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bisley
SD12081S355
ab € 389,51*
Ähnlich
Bisley
SD12081S696
ab € 340,53*
Ähnlich
Bisley
SD12112S645
ab € 389,16*
Ähnlich
Bisley
SD12112S355
ab € 437,83*
Ähnlich
Bisley
SD12112S696
ab € 389,30*
Ähnlich
Bisley
SD12173S645
ab € 443,53*
Ähnlich
Bisley
SD12173S355
ab € 488,57*
Ähnlich
Bisley
SD12173S696
ab € 443,52*
Ähnlich
Bisley
SD12194S645
ab € 480,29*
Ähnlich
Bisley
SD12194S355
ab € 520,84*
Ähnlich
Bisley
SD12194S696
ab € 482,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.