Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-126614 Herst.-Nr.: PIT580P1800 EAN/GTIN: 5020073341997 |
| | |
|
| | |
| Schreibwareneinsatz- mit 4 Fächern
- passend für Fronthöhe 51 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 47 x 232 x 365 mm
- Aus Kunststoff in schwarz
Suchbegriffe: Schrank, Beistellschrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Einteilungsmaterial, Schubladeneinsatz, Schubladenblock, Schubladeneinteilung, Schubladenschrank, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Einsatzkasten Weitere Informationen: | | Marke: | Bisley | Möbeltyp: | Schrank | Schranktyp: | Zubehör | Innenausstattungstyp: | Einteilung | Einteilungstyp: | Schreibwareneinsatz | Höhe: | 47 mm | Breite: | 232 mm | Tiefe: | 365 mm | für Fronthöhe: | 51 mm | Fächer Anzahl: | 4 Stück | Material: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.25 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Schreibwareneinsatz, schubkasteneinsatz bisley, schubladenschrank schreibwareneinsatz, schubladeneinsatz 51mm, Schrank, Beistellschrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Einteilungsmaterial, Schubladenblock, Schubladenschrank, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Einsatzkasten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | 1 | | € 15,00* | ab € 12,44* | € 17,66* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 13,07* | € 18,61* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,24* | € 21,52* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,28* | € 22,81* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 30,42* | € 41,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|