Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDrawer™ Schreibwareneinsatz A4 für A4 Schubladen H 102, 87, 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDrawer™ Schreibwareneinsatz A4 für A4 Schubladen H 102, 87, 51 mm
MultiDrawer™ Schreibwareneinsatz A4 für A4 Schubladen H 102, 87, 51 mm
MultiDrawer™ Schreibwareneinsatz A4 für A4 Schubladen H 102, 87, 51 mm
Artikel-Nr.:
     879-PIT580P1800
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PIT580P1800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung

Der Schreibwareneinsatz aus Kunststoff mit einer Höhe von 51 mm für DIN A4 Schubladen mit einer Höhe von 102, 87, 51 mm ermöglicht die Organisation von Schreibwaren und Kleinteilen in 4 Fächern.

Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
645 lichtgrau
Gesamthöhe:
1328 mm
Gesamtbreite:
163 mm
Gesamttiefe:
620 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
4
1
€ 15,00*
ab € 12,40*
€ 17,51*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 13,04*
€ 18,45*
6 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 15,22*
€ 21,42*
9 Tage
5
4
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 22,76*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,22*
€ 23,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.