Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatzset,35 Fächer,f. Front H 22mm,BxT 232x365mm,Kunststoff,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126609
126609
126609
126609
Artikel-Nr.:
     711-126609
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     221P1800
EAN/GTIN:
     5020073282092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladeneinsatzset
  • mit 35 Fächern
  • passend für Fronthöhe 22 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 22 x 232 x 365 mm
  • Aus Kunststoff in schwarz

Suchbegriffe:
Schrank, Beistellschrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Einteilungsmaterial, Schubladeneinsatz, Schubladenblock, Schubladeneinteilung, Schubladenschrank, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Einsatzkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Schubladeneinsatzset
Höhe:
22 mm
Breite:
232 mm
Tiefe:
365 mm
für Fronthöhe:
22 mm
Fächer Anzahl:
35 Stück
Fächer:
35 Stück
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bisley schubladenschrank schwarz, schubfach schrank, schubkastenschrank bisley, Schrank, Beistellschrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Einteilungsmaterial, Schubladenblock, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Einsatzkasten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
4
€ 15,00*
ab € 12,42*
€ 17,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,25*
€ 22,96*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,46*
€ 23,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,05*
€ 24,31*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 29,34*
€ 40,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.