Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz,f. Schubladenschrank,f. Schrank BxT 279x380mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126606
126606
Artikel-Nr.:
     711-126606
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CB5333
EAN/GTIN:
     5020073763133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Lenkrollensatz
Magazin-Schrank
Rollensatz für Schubladenschrank
  • für Schrank Breite x Tiefe 279 x 380 mm

Suchbegriffe:
Schrank, Beistellschrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Schubladenblock, Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
MultiDrawer
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Unterbau:
Rollensatz
für Schranktyp:
Schubladenschrank
für Schrankbreite:
279 mm
für Schranktiefe:
380 mm
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Rollenuntersatz, bisley schubladenschrank schwarz, magazin schrank, schubkastenschrank bisley, Schrank, Beistellschrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Schubladenblock
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
9
1
€ 15,00*
ab € 29,10*
€ 47,26*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 36,97*
€ 49,81*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 37,91*
€ 50,81*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,43*
€ 51,28*
Lager 711
19
1
Frei Haus
ab € 55,65*
€ 71,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.