Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDrawer™ Rollenuntersatz für Schubladenschränke 29er + 39er Serie DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDrawer™ Rollenuntersatz
MultiDrawer™ Rollenuntersatz
MultiDrawer™ Rollenuntersatz
Artikel-Nr.:
     C1033-CB5333
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CB5333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Lenkrollensatz
Magazin-Schrank

Der Rollenuntersatz macht Ihren Bisley MultiDrawer™ mobil. Geeignet für die 29er und 39 Serie im Format DIN A4. Farbe schwarz.

Weitere Informationen:
Farbe:
696 verkehrsweiß
Gesamthöhe:
27,5 mm
Gesamtbreite:
1178 mm
Gesamttiefe:
352 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.