Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 860x279x380mm,15 Schublade(n),Korpus pink,Front pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126582
126582
126582
126582
126582
Artikel-Nr.:
     711-126582
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L3915601
EAN/GTIN:
     5020073807684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 860 x 279 x 380 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • 15 Schublade(n)
  • mit Kleinteileablage und Etikettenrahmen
  • Auszüge 100 %
  • mit Bügelgriff
  • passend für DIN A4
  • Unterbau ohne Sockel
  • Korpus in pink
  • Front in pink
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Beistellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Schubladenblock, Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
MultiDrawer 39er Serie
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
860 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
380 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
15 Stück
Format:
DIN A4
Fronthöhe 51 mm:
15 Stück
Farbe Korpus:
pink
Farbe Front:
pink
Auszug:
100 %
abschließbar:
nein
Unterbau:
ohne Sockel
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
22.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank bisley, schubfach schrank, Schrank, Beistellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Schubladenblock
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,15*
€ 272,75*
20 Tage
1
Frei Haus
ab € 145,705*
€ 273,362*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 237,07*
€ 287,93*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,10*
€ 312,95*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 403,87*
€ 470,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,32*
€ 559,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,47*
€ 552,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,30*
€ 527,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,86*
€ 515,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,87*
€ 480,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.