Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterfahrsockel,f. Systemschrank,HxBxT 100x1050x650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126244
126244
Artikel-Nr.:
     711-126244
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41430010.16M
EAN/GTIN:
     4025002596845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubwagensockel
Staplersockel
System-Schrank
Systemschrank
Unterfahrsockel für Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1050 x 650 mm

Suchbegriffe:
Schrank, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Unterbau:
Unterfahrsockel
für Schranktyp:
Systemschrank
Höhe:
100 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
650 mm
Gewicht:
13.392 kg
Weitere Suchbegriffe: bott systemschrank, system schrank, Schrank, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 156,16*
€ 194,74*
13 Tage
35
Frei Haus
ab € 156,20*
€ 194,77*
14 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 172,88*
€ 213,73*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 208,75*
€ 254,99*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,38*
€ 292,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,60*
€ 282,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,74*
€ 279,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,75*
€ 248,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.