Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staplersockel mit Frontblende für bott cubio Schubladenschra 168092-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-168092-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41430010.16M
EAN/GTIN:
     4025002596845
Suchbegriffe:
Hubwagensockel
Staplersockel
System-Schrank
Systemschrank
Staplersockel mit Frontblende für bott cubio Schubladenschrank, B×T 1.050 × 650 mm Schränke umstellen ohne Ausräumen: Einfahrtaschen im Staplersockel mit Frontblende bott cubio ermöglichen den einfachen Schranktransport via Flurförderzeug. Der Sockel mit abnehmbarer Abdeckung wird fest mit dem Schubladen- oder Systemschrank verschraubt. Selbst schwer beladene Schränke lassen sich so schnell versetzen. Abnehmbare Frontblende Höhe: 100 mm Tragfähigkeit: 1.000 kg Geeignet für Schubladen- und Systemschränke bott cubio Marke = bott Höhe = 100 mm Breite = 1050 mm Tiefe = 650 mm Material = Feinstahlblech RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Tragkraft = 1000 kg Eigengewicht = 14,0 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1050 mm
Eigengewicht:
14.0 kg
Material:
Feinstahlblech
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Tiefe:
650 mm
Höhe:
100 mm
Marke:
bott
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
650.00 mm
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: bott systemschrank, system schrank, Zubehör für Schubladenschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 156,50*
€ 194,38*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 156,27*
€ 194,40*
14 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 173,26*
€ 213,71*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 208,40*
€ 252,63*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,40*
€ 231,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,25*
€ 215,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.