Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-126043 Herst.-Nr.: 43005007.16M EAN/GTIN: 4025002682685 |
| | |
|
| | |
| Rückwandpanel- für Systemschrank
- mit Lochprägung
- Höhe x Breite 350 x 1300 mm
- Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
Suchbegriffe: Flügeltüren-Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Flügeltürschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Werkzeugschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochwand Weitere Informationen: | | Marke: | bott | Serie: | cubio | Möbeltyp: | Schrank | Schranktyp: | Zubehör | für Schranktyp: | Systemschrank | Innenausstattungstyp: | Rückwandpanel | Höhe: | 350 mm | Breite: | 1300 mm | Prägung: | Lochprägung | Material: | Stahl | Farbe: | lichtgrau // RAL7035 | Gewicht: | 3.34 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltüren-Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Flügeltürschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Werkzeugschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochwand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 43,28* | € 58,05* | | | | | 15 Tage | | | | | € 18,50* | ab € 43,26* | € 58,08* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,58* | € 72,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|