Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemschrank,HxBxT 2000x1300x650mm,3xStahlboden,2 Schublade(n),5-Stift-Wechselkern,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
125963
125963
125963
125963
Artikel-Nr.:
     711-125963
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40022139.11V
EAN/GTIN:
     4049751266583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1300 x 650 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
  • Türen innen mit perfo-Lochung
  • Türen mit verdeckter Schließstange
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • 3 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 160 kg
  • 2 Schublade(n)
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltüren-Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Flügeltürschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
Höhe:
2000 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
650 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Traglast Fachboden:
160 kg
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
5-Stift-Wechselkern
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Material:
Stahlblech
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Tür Ausführung:
Türen mit verdeckter Schließstange
Tür Ausstattung:
Türen innen mit perfo-Lochung
Gewicht:
148.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, System-Schrank, Systemschrank, bott systemschrank, system schrank, flügeltürenschrank 3 fachböden, Lagerschrank, Materialschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.747,65*
€ 2.005,81*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.747,20*
€ 2.005,83*
Lager 711
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 2.013,15*
€ 2.275,67*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.275,67*
€ 2.708,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.252,11*
€ 2.680,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.137,51*
€ 2.543,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.071,21*
€ 2.464,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.013,15*
€ 2.395,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.