Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemschrank,HxBxT 2000x1050x650mm,1xStahlboden,4 Schublade(n),5-Stift-Wechselkern,Korpus RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
125898
125898
Artikel-Nr.:
     711-125898
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40021236.19V
EAN/GTIN:
     4049751265739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 650 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
  • Türen innen mit perfo-Lochung
  • Türen mit verdeckter Schließstange
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • 1 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 160 kg
  • 4 Schublade(n)
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltüren-Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Flügeltürschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
Höhe:
2000 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
650 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Traglast Fachboden:
160 kg
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
5-Stift-Wechselkern
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Material:
Stahlblech
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Tür Ausführung:
Türen mit verdeckter Schließstange
Tür Ausstattung:
Türen innen mit perfo-Lochung
Gewicht:
171.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, System-Schrank, Systemschrank, bott systemschrank, system schrank, flügeltürenschrank 1 fachboden, Lagerschrank, Materialschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.491,28*
€ 1.701,48*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.478,17*
€ 1.701,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.783,34*
€ 2.033,00*
Lager 711
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 2.111,04*
€ 2.375,02*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.375,02*
€ 2.826,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.351,20*
€ 2.797,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.236,86*
€ 2.661,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.171,86*
€ 2.584,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.111,04*
€ 2.512,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.