Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank,HxBxT 2000x1050x650mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
125865
125865
125865
125865
Artikel-Nr.:
     711-125865
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40201011.11V
EAN/GTIN:
     4025002821848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Rollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 650 mm
  • Stahl-/Kunststoffkonstruktion
  • geschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Rollladentür
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 160 kg
  • Ausstattung: Böden
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Magazinschrank, Werkzeugschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Rollladen, Rollladen-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
2000 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
650 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
160 kg
elektrisch leitend:
nein
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
abschließbar:
ja
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Gewicht:
123.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, bott rolladenschrank, rolladenschrank, rollladenschrank 4 fachböden, Lagerschrank, Materialschrank, Magazinschrank, Werkzeugschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Rollladen, Rollladen-Schrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.595,18*
€ 1.827,74*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.778,58*
€ 2.015,58*
Lager 711
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 2.035,27*
€ 2.271,95*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.271,95*
€ 2.703,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.246,64*
€ 2.673,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.156,95*
€ 2.566,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.102,27*
€ 2.501,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.035,27*
€ 2.421,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.