Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenschrank,HxBxT 800x1050x525mm,2xStahlboden,5-Stift-Wechselkern,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
125857
125857
125857
Artikel-Nr.:
     711-125857
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40013080.11V
EAN/GTIN:
     4025002725993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Lochplattenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 800 x 1050 x 525 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
  • Türen innen mit perfo-Lochung
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 160 kg
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltüren-Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Flügeltürschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
Höhe:
800 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
525 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Traglast Fachboden:
160 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
5-Stift-Wechselkern
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Material:
Stahlblech
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Gewicht:
62.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, bott flügeltürenschrank, drehtür schrank, flügeltürenschrank 2 fachböden, Lagerschrank, Materialschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,11*
€ 845,45*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,21*
€ 905,21*
Lager 711
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 935,41*
€ 1.081,91*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,91*
€ 1.287,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,81*
€ 1.284,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,62*
€ 1.230,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,03*
€ 1.185,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,41*
€ 1.113,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.