Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Werkzeugeinsatz,ISO 45/Morse 5,HxBxT 60x75x115mm,ABS,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
125821
125821
Artikel-Nr.:
     711-125821
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     15002048
EAN/GTIN:
     4025002193426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CNC-Kunststoffeinsatz
CNC-Werkzeughaltereinsatz
CNC-Werkzeugträgereinsatz
cnc kunststoffeinsatz
CNC-Werkzeugeinsatz
  • ISO 45/Morse 5
  • Höhe x Breite x Tiefe 60 x 75 x 115 mm
  • aus ABS in schwarz

Suchbegriffe:
CNC-Träger, CNC-Werkbank, CNC-Systemschrank, CNC-Werkzeugträger, CNC-Schrank, CNC-Einsatz, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeughalter, Werkzeug, Werkzeugbehälter, Werkzeugsortiment, CNC-Werkzeuglagerung, Werkzeugkasten, Werkzeugbox

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Werkzeugbereitstellung:
Einsatz
inkl. Werkzeug:
nein
Höhe:
60 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
115 mm
Material:
ABS
Farbe:
schwarz
Ausführung:
ISO 45/Morse 5
Gewicht:
0.09 kg
Weitere Suchbegriffe: CNC-Träger, CNC-Werkbank, CNC-Systemschrank, CNC-Werkzeugträger, CNC-Schrank, CNC-Einsatz, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeughalter, Werkzeug, Werkzeugbehälter, Werkzeugsortiment, CNC-Werkzeuglagerung, Werkzeugkasten, Werkzeugbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 6,92*
€ 10,02*
15 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 6,94*
€ 10,05*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 13,26*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.