Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC Einsatz ISO 45/Morse 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - CNC Einsatz ISO 45/Morse 5
Produktbild - CNC Einsatz ISO 45/Morse 5
Artikel-Nr.:
     C8380-15002048
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     15002048
EAN/GTIN:
     4025002193426
Suchbegriffe:
CNC-Kunststoffeinsatz
CNC-Werkzeughaltereinsatz
CNC-Werkzeugträgereinsatz
cnc kunststoffeinsatz

CNC Einsatz ISO 45/Morse 5 BxTxH: 75x115x60mm Kunststoff schwarz


Produktdetails:


der Werkzeugeinsatz kann ohne Werkzeuge oder sonstige Hilfsmittel einfach und schnell in die Aufnahmen eingesetzt oder entnommen werden

Material: ABS, schwarz

Verwendung in:

CNC-Auszug

CNC-Tischständer

CNC-Werkzeugträger

CNC-Schubladeneinsätze

Weitere Informationen:
Breite:
75 MMT
Tiefe:
115 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.090 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Aufnahmen, CNC, Zubehör, Werkzeug, Aufnahmen, Einsatz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.