Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Werkzeugeinsatz,CWT-3,HxBxT 110x590x125mm,ABS,verkehrsgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
125807
125807
Artikel-Nr.:
     711-125807
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     15001007.16V
EAN/GTIN:
     4049751285829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
CNC-Werkzeugeinsatz
  • CWT-3
  • Höhe x Breite x Tiefe 110 x 590 x 125 mm
  • aus ABS in verkehrsgelb

Suchbegriffe:
CNC-Träger, CNC-Werkbank, CNC-Systemschrank, CNC-Werkzeugträger, CNC-Schrank, CNC-Einsatz, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeughalter, Werkzeug, Werkzeugbehälter, Werkzeugsortiment, CNC-Werkzeuglagerung, Werkzeugkasten, Werkzeugbox

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Werkzeugbereitstellung:
Einsatz
inkl. Werkzeug:
nein
Höhe:
110 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
125 mm
Material:
ABS
Farbe:
verkehrsgelb
Ausführung:
CWT-3
Gewicht:
2.6 kg
Weitere Suchbegriffe: CNC-Kunststoffeinsatz, CNC-Werkzeughaltereinsatz, CNC-Werkzeugträgereinsatz, cnc kunststoffeinsatz, CNC-Träger, CNC-Werkbank, CNC-Systemschrank, CNC-Schrank, CNC-Einsatz, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeughalter, Werkzeug, Werkzeugbehälter, Werkzeugsortiment, CNC-Werkzeuglagerung, Werkzeugkasten, Werkzeugbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 59,83*
€ 76,86*
15 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 59,85*
€ 76,88*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 72,84*
€ 92,93*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.