Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC Werkzeugträger für 20 Teileinheiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - CNC Werkzeugträger für 20 Teileinheiten
Produktbild - CNC Werkzeugträger für 20 Teileinheiten
Artikel-Nr.:
     C8380-15001007.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     15001007.16V
EAN/GTIN:
     4049751285829
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank

CNC Werkzeugträger für 20 Teileinheiten BxTxH: 590x125x110 RAL 7035


Produktdetails:


zur individuellen Bestückung mit Werkzeugeinsätzen

zum Einsetzen in:

CNC-Transportwagen

CNC-Transportgestell

CNC-Werkzeugträgerauszug

CNC-Tischständer

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
590 MMT
Tiefe:
125 MMT
Höhe:
110 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
2.600 KGM
Montage:
0 MIN
... > Bott > CNC > Träger
Weitere Suchbegriffe: CNC-Kunststoffeinsatz, CNC-Werkzeughaltereinsatz, CNC-Werkzeugträgereinsatz, cnc kunststoffeinsatz, Träger, CNC, Zubehör, Werkzeug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.