Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugboden,f. Systemschrank,HxBxT 75x1300x650mm,Fachl. 200kg,m. Schwerlastauszug,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
125796
125796
Artikel-Nr.:
     711-125796
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40522092.16M
EAN/GTIN:
     4025002573587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollladenschrank Fachboden
rollladenschrank fachboden
Auszugboden für Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 75 x 1300 x 650 mm
  • Für eine Fachlast von 200 kg
  • mit Schwerlastauszug
  • aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Schubladensystem, Lagerschrank, Schubladenschrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Systemschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Auszugboden
für Schranktyp:
Systemschrank
Höhe:
75 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
650 mm
Auszug:
100 %
Auszugsart:
Schwerlastauszug
Fachlast:
200 kg
Material:
Stahl
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
17.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladensystem, Lagerschrank, Schubladenschrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Systemschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 219,90*
€ 272,23*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,23*
€ 287,00*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 282,33*
€ 343,28*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,28*
€ 408,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,38*
€ 397,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,73*
€ 388,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,79*
€ 381,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,33*
€ 335,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.