Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugboden,f. Systemschrank,HxBxT 75x800x650mm,Fachl. 200kg,m. Schwerlastauszug,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
125793
125793
Artikel-Nr.:
     711-125793
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40522088.16M
EAN/GTIN:
     4025002572337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollladenschrank Fachboden
rollladenschrank fachboden
Auszugboden für Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 75 x 800 x 650 mm
  • Für eine Fachlast von 200 kg
  • mit Schwerlastauszug
  • aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Schubladensystem, Lagerschrank, Schubladenschrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Systemschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Auszugboden
für Schranktyp:
Systemschrank
Höhe:
75 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
650 mm
Auszug:
100 %
Auszugsart:
Schwerlastauszug
Fachlast:
200 kg
Material:
Stahl
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
11.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladensystem, Lagerschrank, Schubladenschrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Systemschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 150,46*
€ 188,00*
16 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 168,76*
€ 210,69*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 191,33*
€ 239,08*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,08*
€ 284,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,10*
€ 279,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,25*
€ 266,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.