Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugboden,f. Systemschrank,HxBxT 50x650x650mm,Fachl. 200kg,m. Normallastauszug,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
125783
125783
Artikel-Nr.:
     711-125783
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40522085.16M
EAN/GTIN:
     4025002572085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollladenschrank Fachboden
rollladenschrank fachboden
Auszugboden für Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 50 x 650 x 650 mm
  • Für eine Fachlast von 200 kg
  • mit Normallastauszug
  • aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Schubladensystem, Lagerschrank, Schubladenschrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Systemschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Auszugboden
für Schranktyp:
Systemschrank
Höhe:
50 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
650 mm
Auszug:
93 %
Auszugsart:
Normallastauszug
Fachlast:
200 kg
Material:
Stahl
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
8.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladensystem, Lagerschrank, Schubladenschrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Systemschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 99,42*
€ 125,71*
16 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 110,86*
€ 140,02*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 126,98*
€ 160,56*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.