Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 1200x1300x650mm,8 Schublade(n),Normallastauszug,5-Stift-Wechselkern,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
124617
124617
124617
124617
124617
124617
124617
124617
124617
124617
Artikel-Nr.:
     711-124617
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40022129.16V
EAN/GTIN:
     4049751293923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1300 x 650 mm
  • 8 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x75 mm/1x100 mm/3x150 mm/2x200 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • mit Griffleiste
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Mit Normallastauszug
  • Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schubladenblock, Lagerschrank, Schubladenschrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Höhe:
1200 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
650 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
8 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x75 mm/1x100 mm/3x150 mm/2x200 mm
Fronthöhe 75 mm:
2 Stück
Fronthöhe 100 mm:
1 Stück
Fronthöhe 150 mm:
3 Stück
Fronthöhe 200 mm:
2 Stück
Schubladentraglast:
75 kg
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagert
Auszug Schublade:
100 %
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Auszugsart:
Normallastauszug
abschließbar:
ja
Schließsystem:
5-Stift-Wechselkern
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Gewicht:
175.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 1200 mm hoch, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schubladenblock, Lagerschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.153,65*
€ 2.414,13*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.137,94*
€ 2.414,15*
Lager 711
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 2.561,22*
€ 2.864,28*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.864,28*
€ 3.408,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.821,89*
€ 3.358,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.691,22*
€ 3.202,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.623,82*
€ 3.122,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.561,22*
€ 3.047,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.