Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 1200x1050x750mm,7 Schublade(n),Schwerlastauszug,5-Stift-Wechselkern,Korpus RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
124476
124476
124476
124476
124476
124476
124476
124476
124476
124476
Artikel-Nr.:
     711-124476
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40029030.19V
EAN/GTIN:
     4049751261724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1050 x 750 mm
  • 7 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 4x100 mm/2x200 mm/1x300 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • mit Griffleiste
  • Traglast je Schublade 200 kg
  • Mit Schwerlastauszug
  • Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Suchbegriffe:
Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schubladenblock, Lagerschrank, Schubladenschrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Höhe:
1200 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
750 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
7 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
4x100 mm/2x200 mm/1x300 mm
Fronthöhe 100 mm:
4 Stück
Fronthöhe 200 mm:
2 Stück
Fronthöhe 300 mm:
1 Stück
Schubladentraglast:
200 kg
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagert
Auszug Schublade:
100 %
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Auszugsart:
Schwerlastauszug
abschließbar:
ja
Schließsystem:
5-Stift-Wechselkern
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Gewicht:
170.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 1200 mm hoch, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schubladenblock, Lagerschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.943,97*
€ 2.190,84*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.049,04*
€ 2.306,41*
Lager 711
13 Tage
21
Frei Haus
ab € 2.494,23*
€ 2.771,47*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.771,47*
€ 3.298,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.731,80*
€ 3.250,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.608,48*
€ 3.104,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.544,27*
€ 3.027,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.494,23*
€ 2.968,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.