Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 700x1050x750mm,2 Schublade(n),m. Normallastauszug,5-Stift-Wechselkern,Stahlboden,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
124339
124339
124339
124339
124339
124339
124339
124339
124339
124339
Artikel-Nr.:
     711-124339
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40029095.11V
EAN/GTIN:
     4049751281319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 700 x 1050 x 750 mm
  • 2 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x75 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • mit Griffleiste
  • Flügeltür
  • mit perfo-Lochung
  • doppelwandige Türen
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • mit Normallastauszug
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
  • mit Einzelauszugsperre
  • verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
  • Ebenen mit Stahlboden
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Suchbegriffe:
Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schubladenblock, Lagerschrank, Schubladenschrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Höhe:
700 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
750 mm
Türtyp:
Flügeltür
Türöffnungswinkel:
180 °
Schrank Ausstattung:
Schubladen, Tür
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x75 mm
Fronthöhe 75 mm:
2 Stück
Schubladentraglast:
75 kg
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagert
Auszug Schublade:
100 %
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Auszugsart:
Normallastauszug
abschließbar:
ja
Schließsystem:
5-Stift-Wechselkern
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Schubladeneinteilung:
2x75 mm
Gewicht:
75.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 2 schubladen, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schubladenblock, Lagerschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 997,25*
€ 1.148,68*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.069,13*
€ 1.230,22*
Lager 711
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.272,74*
€ 1.467,24*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.467,24*
€ 1.746,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.436,66*
€ 1.709,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,79*
€ 1.626,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.324,13*
€ 1.575,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.272,74*
€ 1.514,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.