Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 1200x1050x650mm,10 Schublade(n),Normallastauszug,5-Stift-Wechselkern,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
124311
124311
124311
124311
124311
124311
124311
124311
124311
124311
Artikel-Nr.:
     711-124311
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40021041.11V
EAN/GTIN:
     4025002679258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1050 x 650 mm
  • 10 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 8x100 mm/2x150 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Mit Griffleiste
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Mit Normallastauszug
  • Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Suchbegriffe:
Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schubladenblock, Lagerschrank, Schubladenschrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Höhe:
1200 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
650 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
10 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
8x100 mm/2x150 mm
Fronthöhe 100 mm:
8 Stück
Fronthöhe 150 mm:
2 Stück
Schubladentraglast:
75 kg
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagert
Auszug Schublade:
100 %
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Auszugsart:
Normallastauszug
abschließbar:
ja
Schließsystem:
5-Stift-Wechselkern
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Gewicht:
172.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 10 schubladen 1200 mm hoch, material werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schubladenblock, Lagerschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.139,52*
€ 2.412,07*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.138,20*
€ 2.412,09*
Lager 711
13 Tage
14
Frei Haus
ab € 2.553,78*
€ 2.840,72*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.840,72*
€ 3.380,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.798,94*
€ 3.330,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.669,89*
€ 3.177,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.603,15*
€ 3.097,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.553,78*
€ 3.039,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.