Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 1000x1050x650mm,7 Schublade(n),Schwerlastauszug,5-Stift-Wechselkern,Korpus RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
124299
124299
124299
124299
124299
124299
124299
124299
124299
124299
Artikel-Nr.:
     711-124299
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40021030.19V
EAN/GTIN:
     4049751232373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1050 x 650 mm
  • 7 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/2x200 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • mit Griffleiste
  • Traglast je Schublade 200 kg
  • Mit Schwerlastauszug
  • Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Suchbegriffe:
Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schubladenblock, Lagerschrank, Schubladenschrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Höhe:
1000 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
650 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
7 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/2x200 mm
Fronthöhe 75 mm:
2 Stück
Fronthöhe 100 mm:
2 Stück
Fronthöhe 150 mm:
1 Stück
Fronthöhe 200 mm:
2 Stück
Schubladentraglast:
200 kg
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagert
Auszug Schublade:
100 %
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Auszugsart:
Schwerlastauszug
abschließbar:
ja
Schließsystem:
5-Stift-Wechselkern
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Gewicht:
144.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 1000mm höhe, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schubladenblock, Lagerschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.785,78*
€ 2.033,93*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.877,76*
€ 2.127,94*
Lager 711
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 2.278,21*
€ 2.530,06*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.530,06*
€ 3.010,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.500,42*
€ 2.975,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.399,39*
€ 2.855,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.340,65*
€ 2.785,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.278,21*
€ 2.711,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.