Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 700x1050x650mm,2 Schublade(n),m. Normallastauszug,5-Stift-Wechselkern,Stahlboden,Korpus RAL7035,Front RAL3004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
124169
124169
124169
124169
124169
124169
124169
124169
124169
124169
Artikel-Nr.:
     711-124169
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40021215.24V
EAN/GTIN:
     4049751279217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 700 x 1050 x 650 mm
  • 2 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x75 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • mit Griffleiste
  • Flügeltür
  • mit perfo-Lochung
  • doppelwandige Türen
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • mit Normallastauszug
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
  • mit Einzelauszugsperre
  • verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
  • Ebenen mit Stahlboden
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot

Suchbegriffe:
Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schubladenblock, Lagerschrank, Schubladenschrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Höhe:
700 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
650 mm
Türtyp:
Flügeltür
Türöffnungswinkel:
180 °
Schrank Ausstattung:
Schubladen, Tür
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x75 mm
Fronthöhe 75 mm:
2 Stück
Schubladentraglast:
75 kg
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagert
Auszug Schublade:
100 %
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
purpurrot // RAL3004
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Auszugsart:
Normallastauszug
abschließbar:
ja
Schließsystem:
5-Stift-Wechselkern
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Schubladeneinteilung:
2x75 mm
Gewicht:
70.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 2 schubladen, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schubladenblock, Lagerschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 953,46*
€ 1.104,89*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.019,13*
€ 1.183,59*
Lager 711
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.224,48*
€ 1.411,14*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.411,14*
€ 1.679,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.397,89*
€ 1.663,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.328,47*
€ 1.580,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.282,20*
€ 1.525,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,48*
€ 1.457,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.