Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterbeutel,Vlies,3-lagig,Staubklasse M,reißfest,LxB 460x375mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
120049
120049
Artikel-Nr.:
     711-120049
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69070170
EAN/GTIN:
     4039784349650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Filterbeutel
  • aus Vlies, 3-lagig
  • Staubklasse M
  • reißfest
  • Länge x Breite 460 x 375 mm

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Sauger, Staubsauger, Multifunktionssauger, Industriesauger, Filter, Staubsaugerbeutel, Vliesfiltertüte, Filtertüte

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
Staubklasse:
M
Material:
Vlies
Qualität:
3-lagig
Zubehör Ausführung:
reißfest
Länge:
460 mm
Breite:
375 mm
Höhe:
110 mm
Gewicht:
0.785 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, alfred kärcher-zubehör, kärcher ersatzteile, staubsaugertüten 10 stück, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Sauger, Staubsauger, Multifunktionssauger, Industriesauger, Filter, Vliesfiltertüte, Filtertüte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,912*
€ 3,882*
1 Tag
unbekannt
10
€ 5,95*
ab € 3,145*
€ 4,185*
10
€ 4,95*
ab € 3,499*
€ 4,659*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,866*
€ 5,126*
Lager 711
240
10
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,60*
€ 9,044
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.