Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterbeutel,f. alle T201 Varianten,Papier,Staubklasse M,LxB 460x290mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
120004
120004
Artikel-Nr.:
     711-120004
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69061180
EAN/GTIN:
     4002667352153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Filterbeutel
  • für alle T201 Varianten
  • aus Papier
  • Staubklasse M
  • Länge x Breite 460 x 290 mm

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Sauger, Staubsauger, Multifunktionssauger, Industriesauger, Filter, Staubsaugerbeutel, Papierfiltertüte, Filtertüte

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Typ / Modell:
alle T201 Varianten
Staubklasse:
M
Material:
Papier
Länge:
460 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
75 mm
Gewicht:
0.585 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, alfred kärcher-zubehör, kärcher ersatzteile, staubsaugertüten 10 stück, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Sauger, Staubsauger, Multifunktionssauger, Industriesauger, Filter, Papierfiltertüte, Filtertüte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,01*
€ 23,77*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,23*
€ 23,77*
7 Tage
4
€ 4,30*
ab € 17,08*
€ 24,15*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 17,87*
€ 24,52*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 41,68*
€ 55,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.