Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterbeutel,Papier,Staubklasse M,LxB 70x345mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
119996
119996
Artikel-Nr.:
     711-119996
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69060970
EAN/GTIN:
     4002667351828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Filterbeutel
  • aus Papier
  • Staubklasse M
  • Länge x Breite 70 x 345 mm

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Sauger, Staubsauger, Multifunktionssauger, Industriesauger, Filter, Staubsaugerbeutel, Papierfiltertüte, Filtertüte

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
Staubklasse:
M
Material:
Papier
Länge:
70 mm
Breite:
345 mm
Höhe:
295 mm
Gewicht:
0.392 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, alfred kärcher-zubehör, kärcher ersatzteile, staubsaugertüten 10 stück, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Sauger, Staubsauger, Multifunktionssauger, Industriesauger, Filter, Papierfiltertüte, Filtertüte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,63*
€ 17,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,74*
€ 17,76*
7 Tage
6
€ 4,30*
ab € 12,91*
€ 18,34*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 13,32*
€ 18,61*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 35,40*
€ 47,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,56*
€ 56,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,19*
€ 56,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,77*
€ 54,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,78*
€ 53,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,16*
€ 51,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,40*
€ 42,13
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.