Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterbeutel,Vlies,3-lagig,Staubklasse M,reißfest,LxB 440x300mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
119971
119971
Artikel-Nr.:
     711-119971
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69043150
EAN/GTIN:
     4002667803693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Filterbeutel
  • aus Vlies, 3-lagig
  • Staubklasse M
  • reißfest
  • Länge x Breite 440 x 300 mm

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Sauger, Staubsauger, Multifunktionssauger, Industriesauger, Filter, Staubsaugerbeutel, Vliesfiltertüte, Filtertüte

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
Staubklasse:
M
Material:
Vlies
Qualität:
3-lagig
Zubehör Ausführung:
reißfest
Länge:
440 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
0.594 kg
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,325*
€ 2,865*
3 Tage
710
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,36*
€ 2,91*
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,459*
€ 3,039*
2 Tage
210
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,345*
€ 3,219*
Lager 711
17
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 49,69*
€ 61,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,64*
€ 73,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,50*
€ 70,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,59*
€ 69,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,02*
€ 67,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 53,65*
€ 63,84
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 49,69*
€ 59,13
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,969* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.