Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterbeutel,f. Teppichbürstsauger,Vlies,3-lagig,Staubklasse M,reißfest,LxB 470x300mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
119967
119967
Artikel-Nr.:
     711-119967
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69043050
EAN/GTIN:
     4039784050181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Kärcher-Zubehör
Filterbeutel
  • für Teppichbürstsauger
  • aus Vlies, 3-lagig
  • Staubklasse M
  • reißfest
  • Länge x Breite 470 x 300 mm

Suchbegriffe:
Filter, Staubsaugerbeutel, Vliesfiltertüte, Filtertüte

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Teppichbürstsauger
für Typ / Modell:
CV 30/1 // CV 38/1
Staubklasse:
M
Material:
Vlies
Qualität:
3-lagig
Zubehör Ausführung:
reißfest
Länge:
470 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
70 mm
Gewicht:
0.429 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,12*
€ 22,72*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,15*
€ 22,74*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,16*
€ 22,76*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,79*
€ 23,86*
Lager 711
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,74*
€ 55,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,03*
€ 65,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,90*
€ 65,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,75*
€ 62,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,69*
€ 61,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,90*
€ 60,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,74*
€ 49,67
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.