Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassfilterbeutel,Staubklasse L,reißfest,LxB 370x260mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
119946
119946
Artikel-Nr.:
     711-119946
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69042110
EAN/GTIN:
     4002667382075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nassfilterbeutel
Nasstrockensaugerfilterbeutel
Nassfilterbeutel
  • Staubklasse L
  • reißfest
  • Länge x Breite 370 x 260 mm

Suchbegriffe:
Müllentsorgung, Filter, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Sauger, Industriesauger, Staubsauger, Staubsaugerbeutel, Nassfilterbeutel

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
Staubklasse:
L
Zubehör Ausführung:
reißfest
Länge:
370 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
0.679 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 45,27*
€ 59,81*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 45,20*
€ 59,83*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 45,71*
€ 60,34*
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,90*
€ 60,92*
Lager 711
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 87,25*
€ 112,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,03*
€ 133,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,01*
€ 132,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,50*
€ 129,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,74*
€ 127,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 100,96*
€ 120,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 87,25*
€ 103,83
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 17,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.146-209.0
ab € 1.414,77*
Zubehör
Kärcher
1.146-601.0
ab € 2.341,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.