Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassfilterbeutel,Staubklasse L,reißfest,LxB 300x280mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
119941
119941
Artikel-Nr.:
     711-119941
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69041710
EAN/GTIN:
     4002667352016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nassfilterbeutel
Nasstrockensaugerfilterbeutel
Nassfilterbeutel
  • Staubklasse L
  • reißfest
  • Länge x Breite 300 x 280 mm

Suchbegriffe:
Müllentsorgung, Filter, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Sauger, Industriesauger, Staubsauger, Staubsaugerbeutel, Nassfilterbeutel

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
Staubklasse:
L
Zubehör Ausführung:
reißfest
Länge:
300 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
0.546 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,45*
€ 47,02*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,49*
€ 47,14*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 35,52*
€ 47,53*
Frei Haus
ab € 36,13*
€ 47,97*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 70,15*
€ 92,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,05*
€ 109,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,39*
€ 107,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,56*
€ 105,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,82*
€ 103,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 82,74*
€ 98,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 70,15*
€ 83,48
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 14,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 236,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.