Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie,f. Kehrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119880
119880
Artikel-Nr.:
     711-119880
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     66542020
EAN/GTIN:
     4039784189713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kehrsaugmaschine
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Traktionsbatterien
Batterie für Kleinkehrmaschine
  • Höhe x Länge x Breite 180 x 185 x 190 mm

Suchbegriffe:
Akku-Gerät, Batterie, Kehrmaschine, Kehrsaug-Maschine, Akku, Akkugerät

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Kleinkehrmaschine
Höhe:
180 mm
Länge:
185 mm
Breite:
190 mm
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Batterie $S $M
Gewicht:
9.7 kg
Weitere Suchbegriffe: kehrsaugmaschine kärcher, kehrsaugmaschine, traktionsbatterien 12v, Akku-Gerät, Batterie, Kehrmaschine, Kehrsaug-Maschine, Akku, Akkugerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 160,82*
€ 199,85*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,66*
€ 206,64*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,65*
€ 209,93*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 252,05*
€ 309,20*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,20*
€ 367,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,32*
€ 347,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,32*
€ 332,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,33*
€ 313,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,05*
€ 299,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.