Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumblocker,f. Nass-/Trockensauger,2,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119661
119661
119661
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-119661
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     62913890
EAN/GTIN:
     4002667169782
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entschäumer
Entschäumungsmittel
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Schaumblocker
  • für Nass- und Trockensauger
  • 2,5 l Inhalt
  • für Wasserbehälter, Sprühextraktionsgeräte, Bodenreinigungsautomaten und Nass-/Trockensauger
  • NTA-frei
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Reinigung und Entsorgung, Reinigungsmittel, Reinigungsschaum, Nass- und Trockensauger, Reiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
Reinigungsmitteltyp:
Schaumblocker
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Inhalt:
2.5 l
geeignet für (Produkt/Material):
Wasserbehälter, Sprühextraktionsgeräte, Bodenreinigungsautom
Umwelteigenschaften:
NTA-frei
Gewicht:
2.589 kg
GHS:
GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. | P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Polster-Reiniger, Polsterreiniger, Polsterschaumreiniger, Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, entschäumer kärcher, entschäumer, Reinigung und Entsorgung, Reinigungsmittel, Reinigungsschaum, Nass- und Trockensauger, Reiniger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,20*
€ 96,43*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 73,03*
€ 97,95*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,40*
€ 97,98*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 126,60*
€ 166,65*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,42*
€ 183,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
1 Stück enthält 2.500 Milliliter (ab € 0,05064* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.783-213.0
ab € 1.221,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.