Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher CarpetPro Schaumblocker RM 761 2,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62913890
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.291-389.0
EAN/GTIN:
     4002667169782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entschäumer
Entschäumungsmittel
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Der Schaumblocker RM 761 reduziert das Schaumaufkommen im Schmutzwassertank und verlängert die Geräteeinsatzdauer bei starker Schaumentwicklung. Für viele Gerätetypen geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
2589 kg
Abmessungen L × B × H:
164 / 125 / 160 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes:
164 mm
Breite des Produktes:
125 mm
Höhe des Produktes:
160 mm
Länge des Produktes, verpackt:
210 mm
Breite des Produktes, verpackt:
153 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
115 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
12945 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
13286 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
531.44 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
553.44 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
279 kg
Anzahl pro Palette:
200 st
Anzahl Lagen je Palette:
40
Anzahl je Palettenlage:
5
Gewicht der Umverpackung:
341 kg
Gebindegröße:
2.5 l
Verpackungsgewicht Metall:
279 kg
Verpackungseinheit:
1
Inhaltsmenge:
2.5 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,45*
€ 96,22*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 73,28*
€ 97,71*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,65*
€ 97,74*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 127,33*
€ 168,09*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
1 Stück enthält 2.500 Milliliter (ab € 0,02866* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.783-213.0
ab € 1.331,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.