Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-119660 Herst.-Nr.: 62913880 EAN/GTIN: 4002667014235 |
| | | |
|
| | |
| Reinigungspulver- für Hochdruckreiniger
- Eimer
- alkalisch
- für textile Beläge und Polster
- entfernt Verschmutzungen wie Fette, Öle und Mineralien
- gute Reinigungswirkung bei allen Temperaturen
- pH-Wert 8,2
- bleichmittel- und NTA-frei
- Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!
Suchbegriffe: Reinigung und Entsorgung, Reinigungsmittel, Nass- und Trockensauger, Textilreiniger, Reiniger Weitere Informationen: | | Marke: | Kärcher | Serie: | CarpetPro | Reinigungstyp: | Reinigungsmittel | Reinigungsmitteltyp: | Reinigungspulver | für Reinigungsgerät: | Hochdruckreiniger | Basis Reinigungsmittel: | alkalisch | geeignet für (Produkt/Material): | textile Beläge, Polster | Lösekraft: | Verschmutzungen wie Fette, Öle und Mineralien | pH-Wert: | 8.2 | Umwelteigenschaften: | bleichmittel- und NTA-frei | Gebinde: | Eimer | Gewicht: | 10.456 kg | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polster-Reiniger, Polsterreiniger, Polsterschaumreiniger, Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, Teppichreinigungspulver, Teppichtrockenpulver, kärcher polsterreiniger, polster reiniger, Reinigung und Entsorgung, Reinigungsmittel, Nass- und Trockensauger, Textilreiniger, Reiniger |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 82,87* | € 114,33* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,10* | € 116,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 86,68* | € 118,26* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,74* | € 119,65* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,20* | € 199,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 14,72* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|