Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher CarpetPro Teppichreiniger Pulver Classic RM 760 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62913880
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.291-388.0
EAN/GTIN:
     4002667014235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Automatenreiniger
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Reinigungsstarker Spru?hextraktionsgrundreiniger CarpetPro Reiniger, Pulver RM 760 Classic. Fu?r textile Bodenbeläge, Wand- und Polsterflächen (auch Mischgewebe und vollsynthetische Fasern).
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
10456 kg
Abmessungen L × B × H:
292 / 292 / 257 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes:
292 mm
Breite des Produktes:
292 mm
Höhe des Produktes:
257 mm
Länge des Produktes, verpackt:
290 mm
Breite des Produktes, verpackt:
290 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
280 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
10456 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
10456 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
345048 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
367048 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
456 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
456 kg
Anzahl pro Palette:
33 st
Anzahl Lagen je Palette:
11
Anzahl je Palettenlage:
3
Gebindegröße:
10 kg
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
8.2
Inhaltsmenge:
10 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,70*
€ 114,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,00*
€ 115,45*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,23*
€ 117,31*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 86,81*
€ 119,62*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 147,16*
€ 203,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 8,323* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.