Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockendüse,f. Bodendüse,m. Gummilippe,Bürstenstreifen,Rollen,Kunststoff,NW 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119575
119575
Artikel-Nr.:
     711-119575
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     47632440
EAN/GTIN:
     4002667078169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerdüsen
Nass-/Trockendüse für Bodendüse
  • mit Gummilippe, Bürstenstreifen und Rollen
  • aus Kunststoff
  • Höhe x Länge x Breite 90 x 370 x 360 mm
  • Nennweite 40 mm

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Sauger, Staubsauger, Düse, Staubsaugerdüse, Bodendüse, Nass- und Trockensauger, Saugdüse

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
Düsentyp:
Nass-/Trockendüse
für Reinigungsgerät:
Bodendüse
Düse Ausstattung:
Gummilippe, Bürstenstreifen, Rollen
Höhe:
90 mm
Länge:
370 mm
Breite:
360 mm
Nennweite:
40 mm
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0.361 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollendüse Staubsauger, Staubsauger-Rollendüse, Nasssaugdüse, Wassersaugdüse, bodendüse staubsauger kärcher nw 40, bodendüse staubsauger, bodendüse staubsauger kärcher, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Sauger, Staubsauger, Düse, Staubsaugerdüse, Bodendüse, Nass- und Trockensauger, Saugdüse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,40*
€ 69,32*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,46*
€ 69,67*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 53,50*
€ 70,79*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 95,95*
€ 124,06*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.